曜日別特売

手袋・耐油 (ニトリルゴム)

手袋・耐油 (ニトリルゴム) - エスコ手袋・耐油 (ニトリルゴム) - エスコ手袋・耐油 (ニトリルゴム) - エスコ手袋・耐油 (ニトリルゴム) - エスコ手袋・耐油 (ニトリルゴム) - エスコ手袋・耐油 (ニトリルゴム) - エスコ

滑り止め加工付き。ニトリルゴムをコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。

材質樹脂部:ニトリルゴム、 繊維部:ポリエステル、綿厚さ(mm)0.9全長(mm)270サイズLL中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)25内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71365361EA354GE-79
オープン
365
402(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする