曜日別特売

手袋 (合成皮革)

手袋 (合成皮革) - エスコ手袋 (合成皮革) - エスコ

親指、人差し指、中指指先なしタイプ。手の平に摩擦低減パッド付き。手の甲拳部分にパッド付き。柔軟で通気性の良いデザイン。

袖口仕様マジックテープ止め材質手の平:合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ厚さ(mm)0.5内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71365257EA353CM-67M0.52007.52260
オープン
800
880(税込)
翌日出荷
返品不可
71365266EA353CM-69LL0.522092367
オープン
800
880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする