曜日別特売

書庫 (引戸型)

書庫 (引戸型) - エスコ書庫 (引戸型) - エスコ書庫 (引戸型) - エスコ書庫 (引戸型) - エスコ書庫 (引戸型) - エスコ

鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます。ダイヤル錠ナンバーを忘れた時は、マスターキーを使用して鍵を開けた後、ナンバーサーチボタンで忘れたナンバーを確認することができます。本体はJIS規格準拠の日本産亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)を使用しており、耐久性・耐摩耗性・防錆能力に優れています。引戸型。棚板は15mmピッチで上下に調整可能です(調整穴31個)。最上部に取り付けた場合…天板から約16cm。最下部に取り付けた場合…底から約18cm。EA954ES-31と上下組み合わせ可能。ダイヤル錠、棚板2枚、マスターキー2本付き。商品は完成品です。

材質亜鉛メッキ鋼 (パウダーコート仕上げ)質量(kg)26.81耐荷重(kg)全体:100、各棚板:30外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×880内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)872×325×845棚板厚さ(mm)20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71364837EA954ES-30A
オープン
44,200
48,620(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする