曜日別特売

断熱粘着テープ (エアロテープ)

断熱粘着テープ (エアロテープ) - エスコ断熱粘着テープ (エアロテープ) - エスコ断熱粘着テープ (エアロテープ) - エスコ

高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。使用方法 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。

幅(mm)25厚さ(mm)3材質(本体)EPDM合成ゴム(エラストマー)長さ(m)10使用推奨温度範囲(℃)-29~93接着剤アクリル系内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71368791EA997NC-25
オープン
1,950
2,145(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする