曜日別特売

排水管クリーナー (バイオ)

排水管クリーナー (バイオ) - エスコ排水管クリーナー (バイオ) - エスコ排水管クリーナー (バイオ) - エスコ排水管クリーナー (バイオ) - エスコ

バイオ製剤のトップメーカーであるロービック社で開発された天然バクテリア主成分の排水管クリーナーです。米国パテントを取得した6種類のバクテリアが排水管に蓄積した汚泥、油脂、ペーパーなどを分解することにより、悪臭や詰まりを予防します。劇物等を一切使用せず、塩素も酸も使用しない中性タイプで人体に安全で排水管や浄化槽を傷めないため、継続的にご使用いただけます。排水管から上がってくる嫌なニオイを消臭。【使い方】1本品を良く振り、60~120mlを排水パイプに投入します。これを2~3日間続けてください。2排水の流れが良くなり、悪臭が消えたら1回30mlを月に1~2回または必要に応じて投入して頂き、きれいな状態を保つようにしてください。※いずれの場合も投入後6~7時間は排水管の使用をお控えください。お出かけ前や就寝前にご使用いただくと効果的です。

用途台所、洗面所、浴室の排水管洗浄と消臭成分バクテリア、界面活性剤寸法(mm)容器:90 (W)×90 (D)×250 (H)質量(g)1030液色白濁色内容量(mL)946液性中性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71367707EA922AJ-316
オープン
1,990
2,189(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする