エスコ
手袋 (ニトリルゴム)
裏地なし。耐摩耗、耐油、耐水、耐薬品性。生分解性で環境に優しいです。視認性に優れています。EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.23
全長(mm)
305
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71365327
EA354BD-61A
S
8.3
17.8
オープン
¥
365
¥
402
(税込)
翌日出荷
返品不可
71365336
EA354BD-62A
M
8.5
20.3
オープン
¥
365
¥
402
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください