曜日別特売

結束マジックバンド

結束マジックバンド - エスコ結束マジックバンド - エスコ

樹脂アジャスター付(1個)。繰り返しに強い。幅:20mm。マジック部分は先端から10cm。

材質ポリエステル長さ(mm)750厚さ(mm)フック部:1.9、ループ部:2.5使用範囲(mm)650最大結束径(Φmm)207内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71367969EA944MA-486750
オープン
305
336(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする