エスコ
糸鋸刃 (金属用)
12本入り。高い正確さと鋭利なカッティング能力。汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。ステップ機構採用で、ブレード断線リスクを軽減します。
用途
金属用
仕様
番数(#):5
材質
工具鋼 (焼入れ錆止め加工)
寸法(mm)
ノコ刃部:80、断面:0.85×0.4
全長(mm)
130
山数
14/cm
内容量
1組(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71366438
EA522VC-11
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください