エスコ
補修ペン・アルミサッシ用
密着性がよく耐候性に優れます。アルミサッシ、扉等のカラー補修に。入数は1本入りです。油性タイプ。
幅(mm)
【フェルト】4
全長(mm)
140
色
ツヤ有6ブロンズ
質量(g)
25
内容量(mL)
13
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
13mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71367838
EA934SE-3
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください