エスコ
角度調整機能付自在ステップ
単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート。4段階角度調整可能(32°・42°・52°・62°)。
仕様
【踏板表面処理】溶融亜鉛メッキ
付属品
EA948TF-33×2、専用根角ボルト×4
材質
SS400
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
踏板:450×250
質量(kg)
3.7
入数(枚)
2
使用工具
レンチ、ラチェット
表面処理
ボルト:ユニクロメッキ
サイズ(mm)
450×250×140 (H)
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71368170
EA948TF-105B
オープン
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください