曜日別特売

結束バンドガン

結束バンドガン - エスコ結束バンドガン - エスコ

オール金属製で耐久力、使いやすさ抜群。締め付け調整ダイヤル付き。オートカット。

材質アルミニウム合金質量(g)300バンド幅(mm)結束:2.2~4.8バンド厚さ(mm)使用可能:1.2以下サイズ(mm)160×130×20内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71366009EA475TL
オープン
7,120
7,832(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする