エスコ
蓄光テープ (矢印)
入数:100枚。床付近に貼って暗闇での誘導に。ASTM E2072-14。
仕様
粘着
材質
プレミアムセフティーグレード高輝性素材使用
形状
矢印
厚さ(mm)
0.33
寸法(mm)
100×97
使用温度範囲(℃)
-31~80
粘着力(N/25mm)
27.5
蓄光時間(時間)
6
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71368556
EA983G-62
オープン
¥
28,100
¥
30,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください