曜日別特売

替モップ

替モップ - エスコ替モップ - エスコ替モップ - エスコ替モップ - エスコ

高度な衛生管理が可能な床面清拭清掃用ワンタッチ。他のフリーハンドルにも取り付け可能です。優れた耐久性と取扱い性。ループ状に縫製しているので、糸のケバ立ちが少なく、耐久性に優れています。また、帯加工を施しているので、洗濯機による洗浄時にも糸が絡まることがありません。制菌加工糸を使用しているので衛生的。清拭面に使用している糸は、(一社)繊維評価技術協議会認定特定用途の制菌糸を使用。微生物の繁殖を抑制でき、高度な衛生管理が要求される現場での作業に最適です。

用途床面の清掃に材質ポリエステル・綿・アクリル寸法(mm)【モップ】210×250ブルー質量(g)260適合ハンドルEA928AY-501、-502、-503、-504、-505内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71367786EA928AY-521
オープン
2,100
2,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする