曜日別特売

手袋 (耐切創)

手袋 (耐切創) - エスコ

13ゲージ。EN388:2016規格 耐切創レベル3B。

材質ケブラーSD糸 (長繊維)厚さ(mm)1全長(mm)210サイズフリー中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71365379EA354KA-46
オープン
1,470
1,617(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする