軽量コンパクトで手軽に使える!排気がキレイで軽量なコードレス!軽量コンパクト蓄電池を装着しても4.9kg。標準付属の取り外し可能なショルダーベルトを使用して肩掛けで持ち運べ、様々な場所で活躍できます。HEPAフィルタ採用高性能のHEPAフィルタ搭載で、細かい粉じんも逃さずキャッチするので、排気もキレイです。HEPAフィルタ除じん機能付きセルフクリーンボタンを使い、フィルタを装着したまま、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させることができます。乾湿両用乾湿両用タイプなので、乾いたゴミやホコリだけでなく、水分や、水分と混じったホコリも吸うことができます。ブロワ機能搭載。ホースを送風口に取り付けることで、ブロワとして使うことができ、ゴミやホコリの吹き飛ばしに便利!。伸縮自在なホースと延長管0.5~2.5mの間で動きに合わせて伸縮するホースと3本の延長管で、様々な場所に対応できます。吸込仕事率 ブーストモード:80W エコモード:35W、連続使用時間(目安) ブーストモード:約16分 エコモード:約28分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。