絶縁ドライバーセット(+ -/差替式)

絶縁ドライバーセット(+ -/差替式) - エスコ

セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×1本、・絶縁両頭ビット×2本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#3、全長:150mm、軸径:Φ6mm、1000V絶縁。【[+-]絶縁両頭ビット】サイズ:(+)#1×(-)5mm・(+)#2×(-)6mm、全長:98mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。 【[+-]絶縁ビット特徴】マグネット付き。電動ドライバー7.2V以下推奨。端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計。

内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71366551EA564AK-32
オープン
5,280
5,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする