曜日別特売

絶縁プラスチックプライヤーセット

絶縁プラスチックプライヤーセット - エスコ絶縁プラスチックプライヤーセット - エスコ絶縁プラスチックプライヤーセット - エスコ

2本組。セット内容:絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型・ペンチ型)絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型)。仕様:ノーズプライヤー型、全長:220mm、重量:140g、先端:ギザ付。絶縁プラスチックプライヤー(ペンチ型) 仕様:ペンチ型、全長:180mm、重量:120g、先端:ギザ付。DIN EN 60900 IEC 60900 適合。VDE(ドイツ電子技術者連盟)認証、GPSG法(ドイツ機器・製品安全法)適合。全てプラスチック製のため短絡の危険性を低減します。

材質プラスチック(強化グラスファイバー)耐電圧(V)1000内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71366648EA640H-2
オープン
8,530
9,383(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする