曜日別特売

急速充電器 (エネループプロ/単3x4本付き)

急速充電器 (エネループプロ/単3x4本付き) - エスコ急速充電器 (エネループプロ/単3x4本付き) - エスコ急速充電器 (エネループプロ/単3x4本付き) - エスコ

電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせする「予備充電機能」。残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる「買い替え目安診断機能」。電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング充電機能」。充電中の電池の電圧、電池温度を検知する「スマートチャージ機能」で充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。海外電圧対応(AC100~240V)。充電可能本数は、合わせて4本まで (付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。) 。

仕様充電器+ハイエンドモデル単3 (4本)寸法(mm)充電器/68×28×120 (H)質量(g)約120 (充電器のみ)充電時間(時間)1.5(単3形または単4形×2本)容量(mA)Min.2,500h使用可能回数約150回(繰り返し)充電可能本数単3形1~4本、単4形1~4本内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71366788EA758YS-130C
オープン
6,310
6,941(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする