エスコ
脚立 (絶縁)
耐電圧は75,000Vで電気絶縁性に優れています。耐電圧試験成績書付き。
仕様
最大使用荷重(kgf):100
材質
ステップ:アルミ合金
質量(kg)
13.1
段数
8
天板寸法(mm)
260×165
天板高さ(m)
2.26
材質(支柱)
GFRP
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
751×1575
折りたたみ寸法(mm)
760×185×2,420 (H)
電圧(kV)
最高使用:50
内容量
1台
注意
※この商品は脚立で、はしご兼用ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71364819
EA903SA-3
オープン
¥
93,100
¥
102,410
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290