エスコ
手袋 (ドライブ用)
吸汗性、通気性に優れています。
材質
基材:綿100% 、スベリ止め:塩化ビニール
厚さ(mm)
1
全長(mm)
230
サイズ
L
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
内容量
1双
注意
※ご注意:当製品は綿素材のため洗濯で縮むことがあります。乾燥機でのご使用はお酒ください。洗濯の際、色物といっしょに洗わないでください。色が染みる場合があります。洗濯後は口ゴムのところを上にして陰干ししてください。使用中、肌荒れする方はご使用をおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71365291
EA354AB-2
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください