曜日別特売

折畳み式エアコン洗浄槽

折畳み式エアコン洗浄槽 - エスコ折畳み式エアコン洗浄槽 - エスコ折畳み式エアコン洗浄槽 - エスコ折畳み式エアコン洗浄槽 - エスコ

エアコン洗浄の際に取り外した部品をその場で洗える便利ツールです。作業効率が格段にアップします。ワンタッチで開閉し、軽く、セッティングも簡単です。ベランダ、階段の踊り場など、少しのスペースがあれば設置できます。

材質【槽】ターポリン (防水・柔軟加工済)【骨組】鉄寸法(mm)【槽のみ】75×55×38質量(kg)5収納時寸法(mm)900×50×1000使用時寸法(mm)900×600×850内容量1台
注意
※ホースから出る廃液は、バケツ等で受けるため周囲を汚すことがありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71368617EA995A-330
オープン
47,400
52,140(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする