電波受信機能。音量調節…メロディやアラームの音量を無段階で調節できます。報時モニター…正時メロディやチャイムを正時以外にも聞くことができます。回転飾り…円を描くように往復運動をする飾りと一方向に回転する飾りがあります。スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます。おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。トリプルセレクション:毎正時に流れるメロディを3つのグループからセレクトできます。クリスタル使用飾り付。石膏ボード用掛金具つき。周波数:40kHz/60kHz自動選局、電源:単2電池×2本、単3電池×1本(共に付属)、機能:スイープ秒針(暗時秒針停止機能付)、毎正時3ジャンル(全46曲)メロディ(暗時自動鳴り止め)。