強力型フロアースクレーパー

強力型フロアースクレーパー - エスコ強力型フロアースクレーパー - エスコ強力型フロアースクレーパー - エスコ強力型フロアースクレーパー - エスコ

ウレタングリップ付き。刃は前後で使える為、1枚で2回使用可能。壁タイルや床材を削って簡単に取り除くのに最適です。さまざまな粘着カバーの除去にも使用できます。回転式フロアサンダーが届かないコーナーや幅木沿いでの使用に最適です。床、屋根、天井の最も過酷な作業に適した頑丈な金属構造。

材質刃:メタル、ハンドル:スチール全長(mm)1200質量(kg)1.24刃幅(mm)102内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71370471EA524LA-100
オープン
11,500
12,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする