エスコ
研磨リング (ジルコニウム)
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-821。
適合
材質:スチール、ステンレス、鋳鉄
材質
ジルコニウム
直径(Φmm)
25
高さ(mm)
25
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
22500
内容量
1袋(5個)
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71370769
EA819GG-111
#36
5
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌日出荷
返品不可
71370778
EA819GG-112
#80
3.9
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください