曜日別特売

研磨リング (ジルコニウム)

研磨リング (ジルコニウム) - エスコ

入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-812。

適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄材質ジルコニウム粒度#80直径(Φmm)15高さ(mm)30質量(g)2.4最大回転数(min-1[r.p.m])38000内容量1袋(5個)
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71370760EA819GG-102
オープン
650
715(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする