エスコ
研磨リング (ジルコニウム)
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-841。
適合
材質:スチール、ステンレス、鋳鉄
材質
ジルコニウム
直径(Φmm)
45
高さ(mm)
30
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
内容量
1袋(5個)
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71370821
EA819GG-131
#36
10.8
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
71370830
EA819GG-132
#60
9.2
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
71370839
EA819GG-133
#80
8.8
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください