60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。