タカギ
タカギ スリムシャワーホース YUQOL
従来品のシャワーホース内径よりも32%細くなったシャワーホースです。
従来品と比較してスマートフォン1台分(約170g)を軽量化しています。
シャワーホースを細くすることで軽さとしなやかさが実現しました。
用途
一般家庭の室内浴室用
小さいお子様のお風呂でシャワーの負荷軽減されたい方に。
高齢者や介護が必要な方へのシャワー負荷軽減されたい方に。
ホース内径(Φmm)
7.5
ホース長さ(m)
1.6
取付ねじ
【1次側】G1/2、【2次側】G1/2
ホース外径(Φmm)
11.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
ナット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71370261
JSH160SVSH
717-1704
シルバー
【金属ナット】319g
¥
4,400
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71370270
JSH160GYSH
717-1703
グレー
【樹脂ナット】26g
¥
4,400
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71370279
JSH160BESH
717-1709
ベージュ
【樹脂ナット】226g
¥
4,400
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください