曜日別特売

タカギ スリムシャワーホースセット YUQOL

タカギ スリムシャワーホースセット YUQOL - タカギタカギ スリムシャワーホースセット YUQOL - タカギタカギ スリムシャワーホースセット YUQOL - タカギ

従来品のシャワーホース内径よりも32%細くなったシャワーホースです。
従来品と比較してスマートフォン1台分(約170g)を軽量化しています。
シャワーホースを細くすることで軽さとしなやかさが実現しました。

用途
一般家庭の室内浴室用
小さいお子様のお風呂でシャワーの負荷軽減されたい方に。
高齢者や介護が必要な方へのシャワー負荷軽減されたい方に。
ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)1.6取付ねじ【1次側】G1/2、【2次側】G1/2ホース外径(Φmm)11.5内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71370288JSB122MSH717-1705シルバー【金属ナット】319g
6,150
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71370297JSB122GYSH717-1707グレー【樹脂ナット】226g
5,650
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71370306JSB122BESH717-1708ベージュ【樹脂ナット】226g
5,650
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする