タカギ
ホースリール オーロラBASE
色
(ホース)スモーク
使用圧力(MPa)
0.7
ホース長さ(m)
【蛇口側】1.2
適合ホース外径(Φmm)
16.5
適合ホース内径(Φmm)
12
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ホース寸法(全長)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71370401
R1220GY
724-9740
20
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71370410
R1330GY
724-9739
30
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください