曜日別特売

ホースリール オーロラBASE PLUS

ホースリール オーロラBASE PLUS - タカギホースリール オーロラBASE PLUS - タカギ
(ホース)ブラウン使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ホース寸法(全長)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71370419R1220BRA724-635220
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
71370428R1330BRA724-635330
オープン
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする