タカギ
ホースリール オーロラWASH
トラスコ品番
724-6351
色
(ホース)スモーク
使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(全長)(m)
20
ホース長さ(m)
【蛇口側】1.2
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
15
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71370437
R1320WS
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください