曜日別特売

タカギ ホースリール オーロラNANO

タカギ ホースリール オーロラNANO - タカギタカギ ホースリール オーロラNANO - タカギタカギ ホースリール オーロラNANO - タカギタカギ ホースリール オーロラNANO - タカギ

日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。
通水・止水がワンクリックで操作できます。
水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。

用途
一般家庭での屋外散水用。
携帯・持ち運びの現場作業に最適。
(持ち運び用取手を標準装備)
マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。
お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に
適合【付属パーツの適合蛇口】横水栓、万能ホーム水栓材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:ステンレス、ゴム材料:EPDM、NBR、ホース:塩化ビニル樹脂(糸入り)(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)【蛇口側】1.5適合蛇口外径(Φmm)14~18内容量1台
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。
※(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
ホース寸法(全長)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71370218RM110CG716-856616525528010
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71370227RM215CG716-856720030234315
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
71370236RM220CG716-856920030234320
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
71370245RM330CG716-856824034138330
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする