曜日別特売

三方コネクターコック付

三方コネクターコック付 - タカギ

ニップルに接続し2方向に分水できます。

用途ホースとホースの接続用。付属品通水・止水の切替コック付トラスコ品番718-8166高さ(mm)115適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合ニップルタカギ製蛇口ニップル全種類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71370358G099CG
2,300
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする