蛇口ニップルL

蛇口ニップルL - タカギ

水圧と止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落の心配がありません。
大口径(外径21mm~25mm)の丸蛇口に適合します。

用途大口径の丸蛇口にホースをつなぐ。トラスコ品番718-8168高さ(mm)58適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71370340G044CG
830
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする