タカギ
蛇口ニップルセット ねじ付蛇口ニップル&CT
適合
【蛇口】カップリング水栓(G1/2)
トラスコ品番
723-8179
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12-15
適合コネクタ
タカギ製
取付ねじサイズ
G1/2
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71370376
G154CG
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください