タカギ
空リール オーロラ BASE 単体
タイプ
オープン
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
色(本体)
グレー
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
巻取長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71370446
R1200GY
722-4182
(内径12mm)20まで、(内径15mm)15まで
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71370455
R1300GY
722-4183
(内径12mm)30まで、(内径15mm)25まで
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください