ワイヤーロック コイル

ワイヤーロック コイル - TANAX(タナックス)[バイク用品]ワイヤーロック コイル - TANAX(タナックス)[バイク用品]ワイヤーロック コイル - TANAX(タナックス)[バイク用品]ワイヤーロック コイル - TANAX(タナックス)[バイク用品]ワイヤーロック コイル - TANAX(タナックス)[バイク用品]ワイヤーロック コイル - TANAX(タナックス)[バイク用品]ワイヤーロック コイル - TANAX(タナックス)[バイク用品]ワイヤーロック コイル - TANAX(タナックス)[バイク用品]

シートバッグを守る
車載バッグ専用ワイヤーロック
・ファスナーのロック穴で施錠
ファスナーのロック穴に合わせたツル部(ひっかける部分)形状により、バッグの開口部に施錠できます。
・モトフィズロックポケット(PAT.P) 対応
対応するモトフィズ製バッグに内蔵可能
本製品はワイヤーロックを効果的に使用できるモトフィズロックポケット(PAT.P)に対応。
【モトフィズロックポケット使用方法】
1ポケット内のDリングにワイヤーのループポイントを通して本製品を接続します。
2ロック本体を車両のグラブバーやフレームにくぐらせます。
3ロックでバッグのファスナーに施錠すれば、バッグ本体の取り外しを防ぎつつ、バッグ開口部の施錠ができます。
・モトフィズロックポケット採用バッグと組み合わせるとより効果的
モトフィズロックポケット採用製品(2025 年12 月現在)
MFK-1000、MFK-1001、MFK-1002、MFK-1003、MFK-1004、
MFK-1005、MFK-1006、MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、
MFK-1010、MFK-1011、MFK-1012

セット内容・本体×1、リセットピン×1材質亜鉛ダイキャスト、ナイロン、鉄、PVC他寸法(mm)88×30×12(本体)本体質量(g)110ワイヤー長(mm)1200内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71372300MFK-9003ブラック
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
71372309MFK-9004レッド
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
71372318MFK-9005イエロー
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする