曜日別特売

ダブルロック木製三脚L

ダブルロック木製三脚L - 大平産業ダブルロック木製三脚L - 大平産業ダブルロック木製三脚L - 大平産業

ダブルロックによる 強固な脚固定は、 更なる高精度作業を 支援します。
アルミ素材に比べ熱膨張率が1/10以下という木材の特性を生かし、伸縮固定ねじを 上下2箇所に配置することで、高い剛性と安定度を実現しました。
精度維持の要となる脚部材料は自社工場において素材選別から含水率の管理、最終 加工まで一貫して行っております。3Dスキャナーや自動追尾式トータルステーションな どの設置におすすめします。

材質木製質量(kg)6.2タイプ平面脚頭 5/8インチねじ内容量1台
注意
※ヘッドカバーは付けられません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71370979WTSD2-165L6.2
63,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする