曜日別特売

カーボン三脚

カーボン三脚 - 大平産業カーボン三脚 - 大平産業カーボン三脚 - 大平産業カーボン三脚 - 大平産業カーボン三脚 - 大平産業カーボン三脚 - 大平産業

軽量でコンパクトサイズ、振動吸収性にも優れています。
移動式定芯桿を備え、石突は金属製とゴム足を備えた測量機器に対応したカーボン三脚です。

パイプ径(Φmm)40/36/32.5/29(4段式)脚長さ(mm)715~1.945(金属石突装着時)、640~1.870(ゴム足装着時)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71371180TSC-180Lカーボン3.44(金属石突装着時)/2.68(ゴム足装着時定芯ネジ:Lタイプ 定芯ネジW5/8
118,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71371189TSC-180Tアルミ5.8定芯ネジ:Tタイプ 定芯ネジM35
118,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする