大平産業
アルミ三脚 165LY (クランプ式)
精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
脚頭形状
Lタイプ
全伸(mm)
1660
材質
アルミ
色
オレンジ
仕様
ヒンジ部:クランプ式
質量(kg)
4.4
タイプ
平面・5/8″
全縮(mm)
1000
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全伸(mm)
全縮(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71371006
TS-165LY
1660
1000
4.4
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません