曜日別特売

アルミ三脚 75L (クランプ式)

アルミ三脚 75L (クランプ式) - 大平産業アルミ三脚 75L (クランプ式) - 大平産業アルミ三脚 75L (クランプ式) - 大平産業

ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。

脚頭形状Lタイプ全伸(mm)760オレンジ仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3タイプ平面・5/8″全縮(mm)550内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全伸(mm)
全縮(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71371119TS-75L7605503.3
29,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする