RT112シリーズ、SL220シリーズ同梱のACアダプタに適合する電源コードです。上記モデルへの充電時にはこちらの電源コードのご利用を強くお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693, Mifare, Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28 (Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)寸法(mm)260×165×12サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度400nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースI/O:USB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2 (ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)メモリー6GB RAM / 128GB Flash ROM防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)動作湿度(%)相対湿度:5 ~ 95 (結露ないこと)バッテリー容量(mAh)メイン:8800 (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2インジケータLED:LED, バイブレーター動作温度範囲(℃)動作温度範囲:-20~55、保存温度範囲:-40~70カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)落下衝撃(m)1.5 、MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV内容量1個