曜日別特売

音で撃退! セラミック防犯砂利 40L (1m2)

音で撃退! セラミック防犯砂利 40L (1m2) - 住まいスタイル音で撃退! セラミック防犯砂利 40L (1m2) - 住まいスタイル音で撃退! セラミック防犯砂利 40L (1m2) - 住まいスタイル音で撃退! セラミック防犯砂利 40L (1m2) - 住まいスタイル音で撃退! セラミック防犯砂利 40L (1m2) - 住まいスタイル音で撃退! セラミック防犯砂利 40L (1m2) - 住まいスタイル音で撃退! セラミック防犯砂利 40L (1m2) - 住まいスタイル音で撃退! セラミック防犯砂利 40L (1m2) - 住まいスタイル

小さな粒で大きな警告
大切な場所を守る防犯砂利
踏むと80dB(デシベル)以上の音が出ます
踏むと大きな音が出る砂利です。不審者を威嚇するだけでなく、「防犯意識の高い家」という印象を与えることができます。
【80dBってどのくらい?】
・電車の走行音
・掃除機の音
・電話の呼び出し音
丈夫なセラミック製
一般的なガラス製の防犯砂利と比べ、より本物の石に近い仕上がり。屋外のどんな環境にも自然にとけこみます。
【セラミックとリサイクルガラスの比較】
・セラミック製
◎石のような見た目
◎80~100dB
◎割れにくい
◎雨に流されにくい
・リサイクルガラス製
軽石のような見た目
70dB前後
割れやすい
雨に流されやすい
防草対策に
隙間なく敷きつめることで、飛んできた種子の定着を防ぎ、日光も遮られるので、雑草の抑制が期待できます。
※40L(1袋)で約1平米の敷地をカバーできます。
※地面や道路等との差が目立たない、自然なタイプになります。

用途侵入経路になりそうな場所に敷く防犯砂利として以外にも、お庭の砂利や鉢底石やマルチング材としても使えます。材質発泡セラミック(再生セラミック100%)質量(kg)約17~19(バラツキあり)容量(L)40使用の目安厚さ3~4cmで敷き詰めて約1平米分内容量1個(40L)
注意
※穴や欠けのある粒も適度に織り交ぜています。
※セラミック製防犯砂利は、ガラス製よりも耐久性はありますが、砂利同士が擦れることで
※大きな音が出る仕組みは同じです。そのため、年月ととも砂利がすり減ったり、割れてくることは避けれらません。
※音が小さくなった場合は、砂利の補充をお願い致します。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品イメージ71372991EXBJ-40L-BRNブラウン
5,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※製品イメージ71373000EXBJ-40L-GRYグレー
5,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする