曜日別特売

強力クランプ (プラスチック製)

強力クランプ (プラスチック製) - エスコ強力クランプ (プラスチック製) - エスコ強力クランプ (プラスチック製) - エスコ強力クランプ (プラスチック製) - エスコ強力クランプ (プラスチック製) - エスコ

平行につかめます。ボディに強力なバネが入っています。スイベルヘッド付、V字溝があります。

材質【本体・クランプ部分】プラスチック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
最大開口(mm)
口深(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71373395EA526BC-100【スイベルヘッド】25×17115644030
オープン
545
600(税込)
翌日出荷
返品不可
71373411EA526BC-150【スイベルヘッド】28×191701256048
オープン
905
996(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする