エスコ
引きスプリング (ステンレス)
入数:5本。RoHS適合品。
材質
SUS304
角度(°)
フック対向:180
フック形状
逆丸フック
巻方向
右巻き
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(5本)
全13種類を絞り込む
ばね定数(N/mm)
選択してください
0.072
0.089
0.114
0.18
0.282
0.415
0.653
0.824
1.044
1.294
1.632
2.069
3.236
自由長(mm)
選択してください
22.6
31.7
36.5
38.9
47.3
50.9
51.5
65.3
69.3
72.5
92.9
104.7
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N)
自由長(mm)
初張力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71374181
EA952SG-26
許容荷重時:41
0.089
2.16
22.6
0.52
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374190
EA952SG-201
許容荷重時:61.6
0.282
10.2
31.7
1.765
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374199
EA952SG-202
許容荷重時:85.6
0.18
10.2
38.9
1.765
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374208
EA952SG-203
許容荷重時:125
0.114
10.2
50.9
1.765
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374217
EA952SG-204
許容荷重時:187.1
0.072
10.2
69.3
1.765
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374226
EA952SG-205
許容荷重時:52.3
1.632
34.52
36.5
8.826
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374235
EA952SG-206
許容荷重時:71.9
1.044
34.52
47.3
8.826
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374251
EA952SG-207
許容荷重時:104.6
0.653
34.52
65.3
8.826
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374260
EA952SG-208
許容荷重時:154.8
0.415
34.52
92.9
8.826
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374269
EA952SG-209
許容荷重時:50.7
3.236
53.94
38.9
15.691
オープン
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374278
EA952SG-210
許容荷重時:70
2.069
53.94
51.5
15.691
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374287
EA952SG-211
許容荷重時:102.1
1.294
53.94
72.5
15.691
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374296
EA952SG-212
許容荷重時:151.1
0.824
53.94
104.7
15.691
オープン
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください