エスコ
小皿頭小ねじ (ステンレス製)
全ねじ。(+)小皿頭。並目ねじ。
材質
ステンレス (SUS XM-7)
内容量
1袋
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
頭径(Φmm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71374016
EA949NJ-635A
1
【小頭】10
M6×35
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374025
EA949NJ-640A
1
【小頭】10
M6×40
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374041
EA949NJ-645A
1
【小頭】10
M6×45
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374050
EA949NJ-650A
1
【小頭】10
M6×50
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374059
EA949NJ-810A
1.25
【小頭】12
M8×10
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374068
EA949NJ-812A
1.25
【小頭】12
M8×12
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374077
EA949NJ-815A
1.25
【小頭】12
M8×15
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374086
EA949NJ-820A
1.25
【小頭】12
M8×20
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374095
EA949NJ-825A
1.25
【小頭】12
M8×25
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374111
EA949NJ-830A
1.25
【小頭】12
M8×30
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374120
EA949NJ-835A
1.25
【小頭】12
M8×35
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374129
EA949NJ-840A
1.25
【小頭】12
M8×40
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374138
EA949NJ-845A
1.25
【小頭】12
M8×45
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌日出荷
返品不可
71374147
EA949NJ-850A
1.25
【小頭】12
M8×50
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください