曜日別特売

引戸取手 (ステンレス製)

引戸取手 (ステンレス製) - エスコ

ヘアーライン仕上げ。

付属品皿木ねじ2.4×13(2本)材質ステンレス (SUS304)長さ(mm)90幅(mm)22ねじピッチ(mm)72深さ(mm)9取付穴径(mm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71374156EA951C-42
オープン
145
160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする