4個入り。酸性。尿石を強力な溶解作用により除去します。鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。特殊活性剤の作用で、すみやかに浸透します。尿石表面に長時間付着するよう適度な粘度をもち、溶解力に優れています。尿石中のカルシウム塩を溶かし、尿石を簡単に剥離させます。作業中、のどを痛めることもありません。使用方法:1希釈せずに便器ひとつに300~500mlを目皿やトラップ部に注ぎます。2約30分~1時間そのまま放置します。3尿石を除去したあとは水洗いしてください。