曜日別特売

給水用防錆剤 (ポリサーブ20B)

給水用防錆剤 (ポリサーブ20B) - エスコ給水用防錆剤 (ポリサーブ20B) - エスコ

配管系統の防錆防蝕、赤水防止に。スケールの析出を防止し配管内部を清潔に保ちます。短期間で効果があらわれます。食品添加物を原料としていますので安心して使用できます。使用量が少なく経済的です。結晶の形・大きさはバラバラです。注入方法:配管途中にバイパスを設けて専用装置で注入するか、装置が無い場合はトラップ等を取り付けて代用してください(結晶は目の細かいネットなどに入れてご使用願います)。

仕様無味・無臭形状塊状結晶種類1種1号pH6.0~7.0濃度(%)【リン酸塩】69主成分リン酸塩内容量(kg)1対象給水性状類白色 (結晶)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71374321EA469A-1A
オープン
7,880
8,668(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする